HM-pyörösahanterä Drytec® ⌀ 355×25,4 mm 72

Tuote nro.: 078237 72
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopii tuotteelle 078231 koko 9435
soveltuu materiaalille Ohutseinäiselle materiaallle
hampaiden lukumäärä 72
Hammasluku optimoitu materiaalin paksuus 2,5 - 4 mm
Leikkuuleveys B 2,2 mm
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078237 72
EAN / GTIN 4260052460153
Valmistajan numero 600580

Kuvaus

Malli:

Kovametallipinnoitettu pyörösahanterä tarkkaan sahaukseen.
  • Työturvallisuus: Ohutseinäinen, vähätärinäinen, vähä-ääninen.
  • Erittäin kestävä käytössä.
  • Hyvä sahauslaatu.
  • 5-kertainen teroitus mahdollista.
  • Yleiskäyttöinen teräksessä, muoveissa, ei-rautametalleissa (ei nro 078236).

Ohje:

Muita erikoissahanteriä esimerkiksi alumiinille, ruostumattomalle teräkselle, on saatavissa tilauksesta.