HM-pyörösahanterä Drytec® ⌀ 230×25,4 mm 60

Tuote nro.: 078239 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
242 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopii tuotteelle 078234 koko 8230
soveltuu materiaalille Ruostumattomalle teräkselle
hampaiden lukumäärä 60
Hammasluku optimoitu Materiaalin paksuus 4 − 5 mm, ristikko, alum.
Leikkuuleveys B 1,4 mm
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078239 60
EAN / GTIN 4260052462850
Valmistajan numero 72223060

Kuvaus

Malli:

Kovametallipinnoitettu pyörösahanterä tarkkaan sahaukseen.
  • Työturvallisuus: Ohutseinäinen, vähätärinäinen, vähä-ääninen.
  • Erittäin kestävä käytössä.
  • Hyvä sahauslaatu.
  • 5-kertainen teroitus mahdollista.
  • Yleiskäyttöinen teräksessä, muoveissa, ei-rautametalleissa (ei nro 078236).

Ohje:

Muita erikoissahanteriä esimerkiksi alumiinille, ruostumattomalle teräkselle, on saatavissa tilauksesta.