Malli:
Työkalu reiän, viisteen ja kierteen yhdistettyyn tekemiseen vain yhdellä työvaiheella. Esiporausta ei enää tarvita. Innovatiivinen otsaterän geometria tekee tästä työkalusta kierteen valmistuksen asiantuntijan karkaistujen ja vaikeasti lastuttavien materiaalien työstössä. TiAlN-suurtehopinnoite mahdollistaa suurimman mahdollisen käyttöiän erityisesti karkaistuissa teräksissä 63 HRC -kovuuteen saakka. Kaikki työkalut ovat vastapäivään lastuavia ja soveltuvat oikealle ja vasemmalle kierteelle.
Ohje:
Käyttö työstöemulsion kanssa. (Rasvan osuus väh. 8 %). Voidaan käyttää >45 HRC terästen yhteydessä vain paineilman kanssa!