Esiste un’alternativa per questo articolo:

Frese a filettare a interpolazione 2,5×D, TiAlN, M: M3

Codice art.: 139521 M3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M; M-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M3
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura M; M-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HMI
Norma filettatura DIN 13
Codolo DIN 6535 HA con h6
Numero taglienti Z 4
Passaggio interno per LR
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio
Angolo gradino di svasatura 90 grado
Direzione di taglio sinistra
Passo della filettatura 0,5 mm
⌀ Tagliente DC 2,4 mm
Lunghezza tagliente lc 1,8 mm
Sporgenza totale L1 8,2 mm
Lunghezza codolo Ls 44 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
⌀ Colletto D1) 1,7 mm
Raggio di programmazione 1,2 mm
Avanzamento fz in acciaio < 65 HRC 0,01 mm
Tolleranza codolo h6
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino senza
Applicazione interna/esterna Interno
Profondità filettatura 7,5
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139521 M3
EAN / GTIN 4062406565657
Codice del produttore 139521 M3

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
45
Acciaio < 60 HRC
H
40
Acciaio < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
a umido max.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensile per la realizzazione combinata di fori, smussi e filettature in un’unica operazione. Senza necessità di preforatura. L’innovativa geometria dei taglienti frontali rende questo utensile lo specialista nella realizzazione di filettature nei materiali temprati e difficilmente truciolabili. Grazie al rivestimento ad alte prestazioni al TiAIN è possibile ottenere il massimo in termini di durata soprattutto su acciai temprati fino a 63 HRC. Tutti gli utensili sono a taglio sinistro e adatti per filettatura destra e sinistra.

Nota:

Utilizzo in linea di massima con emulsione lubrorefrigerante. (Percentuale di olio min. dell’8%). Con acciai >45 HRC utilizzabile solo con aria compressa!
Possibilità di utilizzo anche per dimensioni della filettatura MF4 × 0,5.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello