Alternativa k tomuto produktu:

Vrtací cirkulární závitová fréza 2,5×D, TiAlN, M: M3

Artiklové číslo: 139521 M3
Sleva
3835,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M; M-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: TK
  • Norma závitů: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M3
Povlak TiAlN
Druh závitu M; M-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál TK
Norma závitů DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Počet břitů Z 4
Vnitřní chlazení ano
Použití při způsobu vrtání do 2×D při slepém otvoru; Do 2,5×D při průchozím otvoru
Úhel zahlubovacího stupně 90 stupeň
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,5 mm
⌀ břitu DC 2,4 mm
Délka břitu lc 1,8 mm
Délka vyložení L1 8,2 mm
Délka stopky Ls 44 mm
Celková délka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
⌀ krku D1 1,7 mm
Rádius pro programování 1,2 mm
Posuv fz v oceli < 65 HRC 0,01 mm
Tolerance stopky h6
Počet drážek na třísky 4
Barevný kroužek bez
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Hloubka závitu 7,5
Druh produktu Vrtací závitová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 139521 M3
EAN / GTIN 4062406565657
Číslo výrobce 139521 M3

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
45
Ocel < 60 HRC
H
40
Ocel < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokré max.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Nástroj pro kombinovanou výrobu otvorů, fazet a závitů v jediném pracovním kroku. Již není nutné předvrtání. Díky inovativní geometrii čelních břitů je tento nástroj specialistou na výrobu závitů v tvrzených a obtížně obrobitelných materiálech. Díky vysoce výkonnému povlaku TiAlN je dosaženo maximální životnosti speciálně u kalených ocelí do 63 HRC. Všechny nástroje jsou levořezné a vhodné pro pravý i levý závit

Poznámka:

Používá se zásadně s emulzí chladicího maziva. (Podíl maziva min. 8%). U ocelí >45 HRC lze použít pouze se stlačeným vzduchem!
Lze použít také pro rozměr závitu MF4×0,5.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku