{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M14 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M; M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Terien lkm Z | 4 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2,5×D läpireiällä | |
Upotusviisteen kulma | 90 astetta | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 2 mm | |
Terän ⌀ DC | 9 mm | |
Terän pituus lc | 6,3 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 38,2 mm | |
Varren pituus Ls | 39,9 mm | |
Kokonaispituus L | 83 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Kaulan ⌀ D1 | 6,62 mm | |
Säätösäde | 4,43 mm | |
Syöttö fz teräkseen < 65 HRC | 0,01 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | ilman | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Kierteen syvyys | 35 | |
Tuotetyyppi | Sisäkierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139521 M14 | |
EAN / GTIN | 4062406568924 |