Kivitel:
Szerszám furat, élletörés és menet kombinált létrehozásához csupán egy műveletben. Előfúrás nem szükséges többé. Az innovatív homlokvágóél geometria ezt a szerszámot a menetkészítés specialistájává teszi edzett és nehezen forgácsolható anyagokban. A TiAlN nagy teljesítményű bevonat által maximális élettartam érhető el kifejezetten max. 63 HRC edzett acélokban. Minden szerszám balra vág, és alkalmas jobb- és balmenetek vágásához.
Figyelem:
Alapvetően KSS emulzióval használható. (Zsírtartalom min. 8%). >45 HRC acéloknál csak sűrített levegővel használható!