{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M3 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M; M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Terien lkm Z | 4 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2,5×D läpireiällä | |
Upotusviisteen kulma | 90 astetta | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,5 mm | |
Terän ⌀ DC | 2,4 mm | |
Terän pituus lc | 1,8 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 8,2 mm | |
Varren pituus Ls | 44 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Kaulan ⌀ D1 | 1,7 mm | |
Säätösäde | 1,2 mm | |
Syöttö fz teräkseen < 65 HRC | 0,01 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | ilman | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Kierteen syvyys | 7,5 | |
Tuotetyyppi | Sisäkierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139521 M3 | |
EAN / GTIN | 4062406565657 |