GARANT Master TM -porakierretappi 2,5×D M4

Tuote nro.: 139526 M4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M; M-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Kierrenormi: DIN 13
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M4
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi M; M-LH
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine TKM
Kierrenormi DIN 13
Varsi DIN 6535 HA, h6
Terien lkm Z 4
Sisäjäähdytys kyllä
Käyttö poraustavalla enintään 2,5×D pohjareiällä; enintään 2,5×D läpireiällä
Leikkaussuunta Vasen
Terien jako epätasainen
Kierteennousu 0,7 mm
Terän ⌀ DC 3,1 mm
Terän pituus lc 1,4 mm
Ulkoneman pituus L1 10,7 mm
Varren pituus Ls 36 mm
Kokonaispituus L 58 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Kaulan ⌀ D1 2,15 mm
Säätösäde 1,515 mm
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 0,02 mm
Varren toleranssi h6
Lastu-urien määrä 4
Värirengas vihreä
Sis-/ulkokäyttö Sisä
Kierteen syvyys 10
Sarja Master TM
Tuotetyyppi Poraavat kierrejyrsimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139526 M4
EAN / GTIN 4067263290629

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
220
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
140
Teräs < 750 N/mm²
P
130
Teräs < 900 N/mm²
P
120
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
80
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
märkä enintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erityinen otsaleikkausgeometria, jossa on epätasainen jako, mahdollistaa prosessivarman pyörökierteen jyrsinnän monenlaisissa materiaaleissa. Akselin sivuttaiset jäähdytysurat varmistavat erinomaisen jäähdytysnesteen syötön heikentämättä työkalun ydintä ja takaavat siten parhaan mahdollisen prosessivarmuuden myös epävakaissa olosuhteissa. Kaikki työkalut ovat vastapäivään lastuavia ja soveltuvat oikealle ja vasemmalle kierteelle.
  • Huomattavasti vähemmän tärinää epätasaisen teräjaon ansiosta.
  • Uusi pinnoite mahdollistaa optimaalisen kulumiskestävyyden.
  • Akselin jäähdytysurat jäähdytysnesteen tarkkaa syöttöä varten.
  • Korjattu kierreprofiili profiilin vääristymien välttämiseksi.

Ohje:

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.
Muoto HB: tilaa numerolla 139526 + 129100 HB.
Muoto HE: tilaa numerolla 139526 + 129100 HE.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master TM" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin