{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HELISLOT | |
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
varren malli | reiällä | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 5 | |
Kääntöterien lukumäärä | 30 | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 69 mm | |
Kokonaispituus Lges | 85 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | |
Sopiva kääntöterä | XNMU130608 | |
Valmistajamerkintä | SM D080-69-5-32R XN13 | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227716 80/5 | |
EAN / GTIN | 7291075377750 | |
Valmistajan numero | 3181248 |