{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | LOGIQ4FEED | |
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D3 | 12,6 mm | |
Kokonaispituus Lges | 25 mm | |
Kiinnityskierre M | M10 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 32,6 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 39 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 0,8 mm | |
Porrastuskulma αmax | 2,7 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 19,08 mm | |
Sopiva kääntöterä | XNMU040310.. | |
Valmistajamerkintä | FFX4 ED20/.78-3-M10-04 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsimet |
Tuotekoodi | 221104 20/3 | |
EAN / GTIN | 7291075393309 | |
Valmistajan numero | 3336689 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin, Kierteellinen, ⌀ DC / terien lkm Z: 20/3
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
389,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
249,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
261,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 25 mm | 28 mm | 30 mm |
Terän ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 12,6 mm | 12 mm | 14 mm |
Porrastuspituus L kun αmax | 19,08 mm | 10,13 mm | 12,4 mm |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsimet | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |