LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen 20/3

Artikelnummer: 221104 20/3
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Freestoepassing: Ramping; Ramping; Plungen
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ4FEED
Snijkant-⌀ DC 20 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering met schroefdraad
Freestoepassing Ramping; Ramping; Plungen
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling ja
⌀ D3 12,6 mm
Totale lengte Ltotaal 25 mm
Opnamedraad M M10
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 32,6 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 39 mm
Helicoïdaal frezen ap 0,8 mm
Rampinghoek αmax 2,7 graden
Rampinglengte L voor αmax 19,08 mm
geschikte wisselplaat XNMU040310..
Fabrikantnummer FFX4 ED20/.78-3-M10-04
Producttype Kopieerfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221104 20/3
EAN/GTIN 7291075393309
Nummer fabrikant 3336689

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatief freessysteem voor hoge voedingen voor de efficiënte voorbewerking – speciaal voor het bewerken van diepe holtes, bijv. in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw en in de lucht- en ruimtevaartindustrie. De ineengedraaide wisselplaat heeft een extra snijkant die een hogere verspaningscapaciteit garandeert bij schuin insteken.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen