{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HELISLOT | |
Terän ⌀ DC | 160 mm | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 7 | |
Kääntöterien lukumäärä | 14 | |
varren malli | reiällä | |
suurin työstösyvyys ae max | 50,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 20 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | |
Uranleveys ap | 16 mm | |
Valmistajamerkintä | SDN D160-16-40-XN13 | |
Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |
Tuotekoodi | 227714 160/7 | |
EAN / GTIN | 7291075335590 | |
Valmistajan numero | 3106756 |