Densimet®-työkalunpidin kierrekiinnitteisille jyrsimille M8X88

Tuote nro.: 301374 M8X88
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Tärinä: vaimennettu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M8 x 88
Sovitin ⌀ d = 16 mm
Varren ⌀ d 16 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Tärinä vaimennettu
Reiän ⌀ D1 8,5 mm
⌀ D2 14 mm
Hyötypituus L1 40 mm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301374 M8X88
EAN / GTIN 4062406274832

Kuvaus

Malli:

  • Värinää vaimentava ominaisuus.
  • Varren toleranssi h6.

Käyttö:

Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi.