{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | BT 40 | |
Standardi | DIN 6383 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 8 µm | |
Ulkonema A-mitta | 50 mm | |
Ulko-⌀ D | 25 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnitinadapteri |
Tuotekoodi | 303082 1 | |
EAN / GTIN | 4062406112479 |