Kevyt, pyörivä sorvin keskiökärki 5

Tuote nro.: 320655 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio MK5
Rungon ⌀ D 75 mm
Kokonaispituus L 246 mm
Hyötypituus B 116,5 mm
suurin kärjen ⌀ 60° A 50 mm
Suurin pyörintävirhe 0,006 mm
Kärjen pituus C 55,5 mm
Enimmäiskierrosluku 4 000 min-1
Työkappaleen paino 650 kg
Tuotetyyppi Keskityskärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 320655 5
EAN / GTIN 5907412202747
Valmistajan numero 800006622

Kuvaus

Malli:

  • Kärkikulma 60°.
  • Kevyt malli.
  • Tarkkamitoituksiset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.
  • Huoltovapaa.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Pääasiassa pienten ja erittäin pienten osien työstämiseen pienissä ja suurissa sorveissa.