Kiinteä puolikärki kovametallikärjellä 4

Tuote nro.: 323800 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio 4
Ulko-⌀ D 31,6 mm
Kokonaispituus L 160 mm
Kovametalliosan ⌀ H 14 mm
Tason pituus L1 50 mm
Tason ja kärjen etäisyys b 5 mm
Tuotetyyppi Keskityskärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 323800 4
EAN / GTIN 4045197296740

Kuvaus

Malli:

Kärkikulma 60°, hiotut pinnat.
Puolikeskiökärjet syvään upotetulla kovametallikärjellä. Näin sorvausterällä päästään erityisen hyvin työstämään työkappaleen tasopuolta.
Kovametallikärkisiin keskiökärkiin on merkitty ura, joka osoittaa kärjen suurimman teroitusvaran.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Standardi:

DIN 806