Poratangon vakaaja 7×D maksi 10L

Tuote nro.: 319469 10L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 7×D
  • Tärinä: vaimennettu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkaussuunta Oikea
Kiinnitys-⌀ D1 10 mm
varren ⌀ D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Ulkoneman pituus L1 70 mm
Varren pituus Ls 53 mm
Kokonaispituus L2 129 mm
Säde R 1,2 mm
C 1 mm
Siirto Z akselille 14 mm
Sisäsorvaussyvyys enint. 7×D
Tärinä vaimennettu
Tuotetyyppi Poratangon vakaaja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319469 10L
EAN / GTIN 4062406642471

Kuvaus

Malli:

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

Etu:

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

Sopii:

Kaikki tavanomaiset poratangot.

Ohje:

Määritä sisäsorvauspitimen vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäsorvauspidintyypeille suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3×D.
Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäsorvauspidin 10×D.
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
    Varren koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin