Poratangon vakaaja 7×D maksi, Varren koko: 20R

Tuote nro.: 319469 20R
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
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 7×D
  • Tärinä: vaimennettu

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkaussuunta Oikea
Kiinnitys-⌀ D1 20 mm
varren ⌀ D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Ulkonema L1 140 mm
Varren pituus Ls 60 mm
Kokonaispituus L2 206 mm
Säde R 1,2 mm
C 1,5 mm
Siirto Z akselille 20 mm
Sisäsorvaussyvyys enint. 7×D
Tärinä vaimennettu
Tuotetyyppi Poratangon vakaaja

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 319469 20R
EAN / GTIN 4062406642525
Valmistajan numero 319469 20R
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

Etu:

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

Sopii:

Kaikki tavanomaiset poratangot.

Ohje:

Määritä sisäsorvauspitimen vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäsorvauspidintyypeille suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3×D.
Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäsorvauspidin 10×D.