{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Leikkaussuunta | Oikea | |
| Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | |
| varren ⌀ D2 | 32 mm | |
| ⌀ D3 | 40 mm | |
| Ulkonema L1 | 84 mm | |
| Varren pituus Ls | 53 mm | |
| Kokonaispituus L2 | 143 mm | |
| Säde R | 1,2 mm | |
| C | 1,5 mm | |
| Siirto Z akselille | 18,5 mm | |
| Sisäsorvaussyvyys enint. | 7×D | |
| Tärinä | vaimennettu | |
| Tuotetyyppi | Poratangon vakaaja |
| Tuotekoodi | 319469 12R | |
| EAN / GTIN | 4062406642488 | |
| Valmistajan numero | 319469 12R | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |