{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | E | |
Reikä d2 (H6) | 20 mm | |
VDI-koko | VDI 20 | |
ulko-⌀ d3 | 40 mm | |
d6 | 50 mm | |
l1 -0,2 | 67 mm | |
l2 | 54 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 20 | |
Jäähdytyskanavan kierre | M6 | |
Kiristysruuvin kierre | M10×1 | |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka |
Tuotekoodi | 319155 20 | |
EAN / GTIN | 4062406755164 |