{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 160 mm | |
Pituus L | 78 mm | |
Leveys B | 35 mm | |
Korkeus H | 40 mm | |
Reikäväli a | 15 mm | |
Reikäväli b | 22 mm | |
Uraleveys D | 17 mm | |
kierteelle DIN 912 | M12 | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313450 160 | |
EAN / GTIN | 4019208193441 | |
Valmistajan numero | 1028175 |