Korotuslevy 125

Tuote nro.: 361230 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 125
Pituus L 250 mm
Leveys B 154 mm
Perusrungon korkeus c −0,02 85 mm
Reikäväli e 100 mm
Reikäväli f 96 mm
Keskityspultin ⌀ k H7 30 mm
Uraleveys n H7 20 mm
Lasku-⌀ u 13 mm
Reikäväli x 125,5 mm
Reikäväli y 200 mm
Sopii värikoodiin T-Rex; Centro Gripp
Tuotetyyppi Korotuslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361230 125
EAN / GTIN 4250364401456
Valmistajan numero 6921885009042

Kuvaus

Sopii:

T-Rex nro 361202  / Centro Gripp nro 36 1180.

Toimituksen sisältö:

Korotuslevy sisältää 1 irrotuspultin, 2 urakappaletta ja 4 ruuvia.