{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys b | 89,5 mm | |
Leukojen korkeus h | 34 mm | |
Korkeus h1 | 16 mm | |
Leukojen pituus l | 64 mm | |
Pituus l1 | 25 mm | |
Tyyppi | 90 | |
Sopii värikoodiin | Duo | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 361440 90 | |
EAN / GTIN | 4250364400961 | |
Valmistajan numero | 6921474006731 |