{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hyötykorkeus N | 145 mm - 175 mm | |
Kokonaiskorkeus | 210 mm - 240 mm | |
S-akseliväli A | 80 mm - 110 mm | |
Sopii värikoodiin | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Holex; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Tuotetyyppi | Työkappaleen tuki |
Tuotekoodi | 360432 150 | |
EAN / GTIN | 4062406640439 | |
Valmistajan numero | 360432 150 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Työkappaleen tuki 3-ulotteinen, Varren koko: 150
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
233,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
362,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaiskorkeus | 210 mm - 240 mm | 350 mm - 380 mm |
Sopii värikoodiin | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Holex; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC |
Hyötykorkeus N | 145 mm - 175 mm | 285 mm - 315 mm |
S-akseliväli A | 80 mm - 110 mm | 80 mm - 110 mm |
Tuotetyyppi | Työkappaleen tuki | Työkappaleen tuki |