{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6848HJ | |
Reikien etäisyys e | 32 mm | |
Reikien etäisyys f | 35 mm - 46 mm | |
Reiän ⌀ d | 8,5 mm | |
Kiinnityskoukun säätöväli c | 59 mm - 123 mm | |
Kiinnityskorkeus h | 26 mm | |
Puristusvoima P (veto) | 7 000 N | |
Kokonaiskorkeus H | 94,5 mm | |
Kokonaispituus L | 209 mm - 273 mm | |
Tuotetyyppi | Sulkupuristimet |
Tuotekoodi | 376800 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008628 | |
Valmistajan numero | 557407 |