Sinipöytä, joissa kestomagneettikiinnityslevy 255 mm

Tuote nro.: 380700 255
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lamellitason pituus 255 mm
Leveys 130 mm
Pohjalevyn leveys 145 mm
Pohjalevyn pituus 295 mm
Korkeus 0°:ssa 77 mm
Korkeustoleranssi 0 / -2 mm
Magneettikentän korkeus 6 mm
Lamellitason työstövara 8 mm
Paino 19 kg
Nimellispitovoima 80 N/cm2
Tuotetyyppi Magneettikiinnityslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 380700 255
EAN / GTIN 4045197310743
Valmistajan numero 245.01-255X130

Kuvaus

Malli:

  • Pitovoimaltaan tehokas neodyymimagneettijärjestelm.
  • Kestomagneettikiinnityslevy nro 380500.
  • Kallistus pituussuunnassa.
  • Kääntöalue 0−45°. Kulman tarkkuus ± 5 s. Alusmitta arvolle 0° = 3 mm.
    Yhdensuuntaisuus ± 0,005 / 100 mm.
  • Poikittaisnapajako 0,5 mm:n messinkiä / 1,4 mm:n terästä.
  • Suuri tarkkuus − erittäin matala rakenne.

Käyttö:

Hionta- ja kipinätyöstöön.

Toimituksen sisältö:

Sisältää puukotelon sekä asteiden ja minuuttien sinimuuntotaulukon millimetreiksi.