Etikettipidike työkalunpitimiin, Laipalle ⌀: 63mm

Tuote nro.: 359140 63
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,71 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,09 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
17 989 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laipalle ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laipalle ⌀ 63 mm
Väri sininen
Sopii värikoodiin SK 40; SK 40; HSK 63; PSC 63
Tuotetyyppi Klipsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 359140 63
EAN / GTIN 4045197484314
Valmistajan numero 359140 63

Kuvaus

Malli:

  • Joustavaa muovia ja lukitusapuväline.
  • Etiketin liimaukselle varattu tila (koko 25×54 mm).

Etu:

  • Kiinnitys työkalujen tartuntauraan.
  • Kun työkalut on esiaseteltu, saadut mittausarvot tulostetaan tarroille ja tarrat liimataan työkalutietojen pidikkeeseen.

Käyttö:

  • Korvaa käsin tehtävän merkinnän, mitat eivät häviä.
  • Puhdas ja siisti (ei enää paperilappuja!)

Sopii:

Tyyppi SK− DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
Tyyppi HSK − DIN 69893, muoto A, B, E, F, T.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin