{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6842PL | |
Reikien etäisyys k | 25 mm | |
Reikien etäisyys l | 36,5 mm | |
Reikien etäisyys g | 33,3 mm | |
Perusrungon leveys n | 47 mm | |
Perusrungon pituus f | 90 mm | |
Kiinnityskorkeus h ruuvin puoliväliin | 12 mm | |
Reiän ⌀ d | 5,5 mm | |
Liikepituus | 32 mm | |
Pitovoima P (työntö ja veto) | 7 000 N | |
Kokonaiskorkeus H | 132 mm | |
Kokonaispituus L | 155 mm | |
Puristuskara | M8×35 mm | |
Paino | 0,65 kg | |
Tuotetyyppi | Työntötankokiinnitin |
Tuotekoodi | 376760 4 | |
EAN / GTIN | 4020772092627 | |
Valmistajan numero | 92627 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Työntötankokiinnitin käännettävä vipu, Tyyppi: 4
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
72,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa
30,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
613 kappaletta varastossa
26,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
515 kappaletta varastossa
24,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Puristuskara | M8×35 mm | M4×20 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
Pitovoima P (työntö ja veto) | 7 000 N | 450 N | ||
Kiinnityskorkeus h ruuvin puoliväliin | 12 mm | 12,7 mm | ||
Liikepituus | 32 mm | 16 mm | ||
tyyppi | 6842PL | 376715 0 | ||
Kokonaiskorkeus H | 132 mm | 38 mm | ||
Tuotetyyppi | Työntötankokiinnitin | Työntötankokiinnitin | Työntötankokiinnitin | Työntötankokiinnitin |