{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kemiallinen perusta | Metakryylihapon esteri | |
Dynaaminen viskositeetti | 400 mPas - 800 mPas | |
Tiheys | 1,08 g/cm3 | |
Muoto | nestemäinen | |
leimahduslämpötila | 100 °C | |
Käyttölämpötila-alue | −55 °C - 180 °C | |
Kosketuslujuusaika | 10 min - 20 min | |
Toimintalujuus vastaa | 3 h - 6 h | |
Ominaisuudet | fluoresoiva UV-valossa | |
Kestävyys | GARANT GreenPlus | |
soveltuu materiaalille | Metalli | |
Kierrekoolle M enint. | M26 | |
Kierrekoolle tuumaa | 3/4 tuuma | |
Maksimirakomitta | 0,15 mm | |
Lujuusluokka | keskilujuuksinen | |
Pienin irtoamislujuus | 15 Nm - 25 Nm | |
Purkaminen | tavallisella työkalulla | |
Väri | ruskea | |
Täyttö | 50 ml | |
Säilytyslämpötila | 5 °C - 23 °C | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 24 kk | |
Sarja | GreenPlus | |
Tuotetyyppi | Tiivistysaine |
Tuotekoodi | 088064 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423476 | |
Valmistajan numero | 088064 50 |