Sähköeristenteippi 19X6

Tuote nro.: 083656 19X6
(1,16 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Scotch® Super 33+
Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali PVC-kalvo
Erityisominaisuus UV-säteilyn kestävä; kosteudenkestävä
lämmönkestävyys enintään −18 °C - 90 °C
Lineri olemassa ei
Säilytyslämpötila 10 °C - 27 °C
Varaston ilmankosteus 75 %
Vähimmäissäilyvyysaika 60 kk
Väri musta
Pituus 6 m
Leveys 19 mm
Paksuus 0,18 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083656 19X6
EAN / GTIN 50054007061309
Valmistajan numero 7000058432

Kuvaus

Malli:

3M Scotch® Super 88 ja Scotch® Super 33+ ovat erityisen elastisia ja UV-kestäviä Premium-teippejä. Niillä on erittäin hyvät sähköiset ominaisuudet ja ne kestävät erittäin hyvin kosteutta, emäksiä, useita happoja ja liuottimia.

Ohje:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.