Lakkatussi PRO-LINE® HT B

Tuote nro.: 085169 B
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    6,88 € / kpl
  • alkaen 12 kpl
    5,73 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kirjoitusväri sininen
suurin piirtovoima 4 mm
pienin piirtovoima 1 mm
lämmönkestävyys enintään 1 000 °C
nopeasti kuivuva kyllä
UV-säteilyn kestävä kyllä
vedenkestävä kyllä
Valmistajamerkintä PRO-LINE HT
Tuotetyyppi Lakkatussi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085169 B
EAN / GTIN 048615973050
Valmistajan numero 097305

Kuvaus

Malli:

2 - 4 mm leveille merkinnöille.
Hajuton maali, pyörökärki. UV-säteilyn- ja vedenkestävä.

Käyttö:

Nopeasti kuivuva lakka lämpötiloihin 1000 °C:seen asti.