Alipainenostin, alumiinia 2

Tuote nro.: 086203 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
199 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Imupään ⌀ 120 mm
Enimmäiskantokyky 60 kg
Tuotetyyppi uraruuvinväännin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086203 2
EAN / GTIN 4010122108962
Valmistajan numero 602.421

Kuvaus

Malli:

Veribor®-imukuppi lujatekoista alumiinia, pitkäikäiset alipaine-kumilevyt.
Luotettava vipulukitus.

Käyttö:

Kaikkien sileäpintaisten ja kaasutiiviiden esineiden ja materiaalien nostoon.

Ohje:

Älä pidä imukuppeja tarpeettomasti kiinni. Tämä voi aiheuttaa imukuppeihin pysyviämuodonmuutoksia.