{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kantavuus WLL SF 5:1 | 2 t | |
Kantavuus WLL SF 4:1 | 2,7 t | |
Kierteen pituus L | 30 mm | |
Reikäväli x | 35 mm | |
Avaimen leveys sisäkuusioavain S | 8 mm | |
Sisä-⌀ rengas A | 38 mm | |
Ulko-⌀ rengas B | 45 mm | |
Laipan ⌀ tuki C | 88 mm | |
Mitta D | 80 mm | |
Malli | käännettävä | |
Kantavuus | 2,5 t | |
Tuotetyyppi | Rengasruuvi |
Tuotekoodi | 086467 M20 | |
EAN / GTIN | 2050001857767 | |
Valmistajan numero | SEB M 20 UP |