Forgószemes csavar SEB M20

Cikkszám: 086467 M20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teherbírás WLL SF 5:1 2 t
Teherbírás WLL SF 4:1 2,7 t
Menethossz L 30 mm
Furattávolság x 35 mm
Belső hatszög kulcsnyílás S 8 mm
Gyűrű belső ⌀ A 38 mm
Gyűrű külső ⌀ B 45 mm
Felfekvő rész váll ⌀ C 88 mm
Méret D 80 mm
Kivitel elforgatható
Teherbírás 2,5 t
Termék fajtája Szemes csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086467 M20
EAN / GTIN 2050001857767
Gyártó száma SEB M 20 UP

Leírás

Kivitel:

Nagy szilárdságú 360°-ban elforgatható szemes csavarok, piros színben.

Figyelem:

SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.
SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.
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
    Menet ⌀ Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz