{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kantavuus WLL SF 5:1 | 0,5 t | |
Kantavuus WLL SF 4:1 | 0,7 t | |
Kierteen pituus L | 17 mm | |
Reikäväli x | 20 mm | |
Avaimen leveys sisäkuusioavain S | 6 mm | |
Sisä-⌀ rengas A | 30 mm | |
Ulko-⌀ rengas B | 34 mm | |
Laipan ⌀ tuki C | 60 mm | |
Mitta D | 57 mm | |
Malli | käännettävä | |
Kantavuus | 0,6 t | |
Tuotetyyppi | Rengasruuvi |
Tuotekoodi | 086467 M10 | |
EAN / GTIN | 2050001857507 | |
Valmistajan numero | SEB M 10 UP |