Okretna alka SEB M20

Artikl br.: 086467 M20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost WLL SF 5:1 2 t
Nosivost WLL SF 4:1 2,7 t
Duljina navoja L 30 mm
Razmak između provrta x 35 mm
Širina ključa, imbus ključ S 8 mm
Unutarnji ⌀ prstena A 38 mm
Vanjski ⌀ prstena B 45 mm
⌀ vijenca, podloga C 88 mm
Dimenzija D 80 mm
Izvedba okretljiv
Nosivost 2,5 t
Vrsta proizvoda Prstenasti vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086467 M20
EAN / GTIN 2050001857767
Broj proizvođača SEB M 20 UP

Opis

Izvedba:

Izrazito čvrste alke koje se mogu okretati za 360°, lakirane u crvenu boju.

Napomena:

SF 5:1 = faktor sigurnosti 5.
SF 4:1 = faktor sigurnosti 4.
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
    ⌀ navoja Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu