{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kantavuus WLL SF 5:1 | 5,5 t | |
Kantavuus WLL SF 4:1 | 6,3 t | |
Kierteen pituus L | 45 mm | |
Reikäväli x | 50 mm | |
Avaimen leveys sisäkuusioavain S | 14 mm | |
Sisä-⌀ rengas A | 58 mm | |
Ulko-⌀ rengas B | 70 mm | |
Laipan ⌀ tuki C | 115 mm | |
Mitta D | 106 mm | |
Malli | käännettävä | |
Kantavuus | 6,3 t | |
Tuotetyyppi | Rengasruuvi |
Tuotekoodi | 086467 M30 | |
EAN / GTIN | 2050001858412 | |
Valmistajan numero | SEB M 30 UP |