{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellispitovoima | 60 N | |
⌀ | 13 mm | |
Korkeus | 20 mm | |
Takaosan enimmäislyhennysmitta | 6 mm | |
Magneettisydämen materiaali | SmCo5 | |
Pintamateriaali | nikkeli | |
Lämmönkestävyys enintään | 200 °C | |
Tuotetyyppi | Sauvamagneetti |
Tuotekoodi | 085928 13 | |
EAN / GTIN | 2050000965166 | |
Valmistajan numero | E753 |