Valjkasti magnet s toleriranim dimenzijama 13 mm

Artikl br.: 085928 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
192 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna sila stezanja 60 N
13 mm
Visina 20 mm
maksimalna dimenzija upusta stražnje strane 6 mm
Materijal jezgre magneta SmCo5
Materijal površine Nikal
maksimalna postojanost na temperaturi 200 °C
Vrsta proizvoda Valjkasti magnet

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085928 13
EAN / GTIN 2050000965166
Broj proizvođača E753

Opis

Izvedba:

  • Zaštićeni valjkasti magnet s 3 do 6-struko većom magnetskom silom od magneta od tvrdog ferita.
    • Tolerancija dosjeda na vanjski ⌀h6.
  • Postojan na temperaturu do najviše 200°C.
  • Jezgra magneta do samarij-kobalta (SmCo5).

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.
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
    ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu