Rúdmágnes illesztési mérettel 13 mm

Cikkszám: 085928 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
212 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 60 N
13 mm
Magasság 20 mm
Maximális rövidítési méret, hátoldal 6 mm
Mágnesmag anyaga SmCo5
Munkadarab felülete Nikkel
Maximális hőállóság 200 °C
Termék fajtája Rúdrögzítő mágnes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085928 13
EAN / GTIN 2050000965166
Gyártó száma E753

Leírás

Kivitel:

  • Árnyékolt rúdmágnes 3 6-szoros tartóerővel a kemény ferrites mágnesekhez képest.
  • Illesztési tűrés h6 külső ⌀-re
  • Hőálló maximum 200 °C-ig.
  • Szamárium-kobalt mágnesmag (SmCo5).

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.
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
    ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz