Stavmagnet med passningsmått 13 mm

Art-nr: 085928 13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
212 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nominell vidhäftningskraft 60 N
13 mm
höjd 20 mm
max förkortningsmått baksida 6 mm
Material magnetkärna SmCo5
Material yta Nickel
maximal temperaturbeständighet 200 °C
Produktslag Stavmagnet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085928 13
EAN/GTIN 2050000965166
Tillverkarens nummer E753

Benämning

Utförande:

  • Skärmad stavmagnet med 3 till 6 gånger högre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.
  • Passningstolerans på ytter-⌀ h6.
  • Temperaturbeständig upp till 200 °C.
  • Magnetkärna av samariumkobolt (SmCo5).

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.
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
    ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen