Tiheähampainen räikkä, suunnanvaihdin, 3/8″ 3/8

Tuote nro.: 635145 3/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
533 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 3/8

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Kokonaispituus 197 mm
Hammasluku 72
Työskentelykulma 5 astetta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 635145 3/8
EAN / GTIN 4062406798420

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.
Poistonuppi ja suunnanvaihdinvipu oikea- ja vasenkätiselle kierteelle, työskentelykulma 5°.

Standardi:

Ulkonelikulma standardin DIN 3120-A 10 mukainen, jousikuula; sisänelikulmille standardin DIN 3120-C 10 mukaan, uritettu.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat