Kulma-avain urakantaruuveille 4 mm

Tuote nro.: 664800 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
789 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän leveys b 4 mm
Terän paksuus a 0,6 mm
Kokonaispituus 100 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 664800 4
EAN / GTIN 7610733004270
Valmistajan numero PB 600.2

Kuvaus

Malli:

Kaksi samanlevyistä terää, käännetty 90° toisiinsa nähden. PB Swiss Tools -erikoisseos, pinta niklattu ja kromattu. Kärjet mustia.
Pyälletty varsi takaa varman pidon märissä ja öljyisissä ympäristöissä. Kiinnitaotut terät, porrastettu standardinmukaiseen ruuvinurien leveyteen.
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
    Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin