Nivelhaka-avain nokalla 20-35 mm

Tuote nro.: 628000 20-35
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
131 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 775D
Valmistajamerkintä 775D
Mutterin ulko-⌀ 20 mm - 35 mm
Kokonaispituus 165 mm
Tuotetyyppi Haka-avain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 628000 20-35
EAN / GTIN 4020772051730
Valmistajan numero 51730

Kuvaus

Malli:

Nivelhaka-avaimet, nokka.
Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja niklattu.

Käyttö:

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.