Kupariputkentaivutuspihdit 8 mm

Tuote nro.: 821310 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Putken ulko-⌀ 8 mm
Taivutussäde (putken keskipiste) 24 mm
enimmäistaivutuskulma 180 astetta
Tuotetyyppi Taivutuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 821310 8
EAN / GTIN 4062406237530

Kuvaus

Malli:

Taivutuskulma enint. 180° pienimmällä mahdollisella säteellä putken muodon muuttumatta. Lestissä on astejako.
Kevyt rakenne väsymättömään työskentelyyn. Liukumaton kahva.

Käyttö:

Pehmeiden kupariputkien taivuttamiseen. Koska pihdit voi asettaa myös putken keskelle, on mahdollista taivuttaa putkea mihin suuntaan tahansa ja mistä kohdasta tahansa.
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
    Putken ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin