Puristuspihdit liitinholkeille VDE-eristys 16 mm2

Tuote nro.: 729405 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
150 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 180 mm
johdinpoikkipinnoille 0,25 mm2 - 16 mm2
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pesäkkeiden lukumäärä 9
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine Erikoistyökaluterästä, taottu, öljykarkaistu
Pinta kiillotetut
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729405 16
EAN / GTIN 4003773072003
Valmistajan numero 97 78 180

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu pihtirunko. Pihdit mustatut, pää kiillotettu. Uritetut leuat liitinholkkien puristamiseen standardin DIN 46228 mukaan.
Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.
Eristetty 1000 V asti standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaan.