{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 200 mm | |
Leuan pituus | 73 mm | |
Leukojen malli | sisäpinta karhennettu | |
Kitamuoto | soikeakärkiset, kaarevat | |
Standardi | DIN ISO 5745 | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Raaka-aine | Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Kourapihdit |
Tuotekoodi | 716700 200 | |
EAN / GTIN | 4003773043669 | |
Valmistajan numero | 38 25 200 |