{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 200 mm | |
Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. | 2,5 mm | |
Standardi | DIN ISO 9242 | |
Pää | kapea | |
Varsi | pitkä | |
Raaka-aine | Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | |
Pinta | mustatut, pää kiiltävä | |
Tuotetyyppi | Hohtimet |
Tuotekoodi | 706675 200 | |
EAN / GTIN | 4045197287304 | |
Valmistajan numero | 706675 200 |