• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Sähköinen vääntömomentin tarkistuslaite TruCheck ProTest 60 Nm

Tuote nro.: 654460 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 205,28 € /kpl
  • 354,20 € /kpl
  • 139,15 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Kiristyssuunta: Kiristys myötäpäivään
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 60 Nm
Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±0,5 %
Liitäntä RS232C-liitäntä.
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Mittausalue 1,2 Nm - 60 Nm
Näyttölaitteen leveys 185 mm
Näyttölaitteen korkeus 128 mm
Näyttölaitteen syvyys 104 mm
Mittausanturin leveys 106 mm
Mittausanturin korkeus 100 mm
Mittausanturin syvyys 185 mm
Paino 6,3 kg
Nelikulma-adapteri 1/4 tuuma; 3/8 tuuma; 1/2 tuuma
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Vääntömomentin tarkistuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 654460 60
EAN / GTIN 5060922231291
Valmistajan numero 43218

Kuvaus

Malli:

  • Tukeva alumiinivalurunko.
  • Suurikokoinen LCD-näyttö.
  • Helppo käyttö − mittausmenetelmä valittavissa suoraan kuvanäppäimistön avulla.
  • Käyttäjän tarpeita vastaava asetusvääntömomentin ja ylä- ja alatoleranssien syöttö; asetusvääntömomentin saavuttamisesta tai ylittymisestä ilmoitetaan merkkiäänen tai näytön (3 LEDiä) avulla.
  • 3 käyttötapaa: muuttuva, taipumispisteen tunnistus ja huippuarvon näyttö.

Etu:

  • Tarkistus standardin DIN EN ISO 6789 mukaisesti; käyttäjän tarvitsee ainoastaan esiasettaa asetusarvo − lopusta huolehtii tarkistuslaite.
  • Näyttö 11 kielellä.
  • Tarkistaminen vaaka- ja pystyasennossa.
  • Näyttö ja mittausarvon anturi erotettavissa toisistaan.

Käyttö:

Vasenkierteisten momenttityökalujen säätämiseen ja kalibrointiin.

Toimituksen sisältö:

Mittausarvoanturi, näyttölaite, verkkolaite, RS232C-yhdyskaapeli PC:lle tai tulostimelle, 2 kiinnitysruuvia ja nelikulma-adapteri vankkarakenteisessa laukussa, toimitukseen sisältyy UKAS-kalibrointisertifikaatti oikealle.

Ohje:

Seinäpidikkeet, katso nro 654462.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin